AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RF34051BB04 CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC - 3RF34051BB04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RF34051BB04 CONT.STAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-3 - 5.2 A

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a - 5.2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209863286

Codice prodotto

SIE3RF34051BB04

Cod. produttore

3RF34051BB04

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di impiego Ie in AC-3:

5.2 A

Adatto per montaggio modulare:

Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-53a:

5.2 A

Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V a comando bifase con commutazione istantanea morsetto a vite contattore statico SIRIUS 3RF34 per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli apparecchi commutano silenziosamente e senza usura, per cui sono ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono fornibili in due larghezze costruttive per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Essi sono progettati per il comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Come accessori sono disponibili moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.