AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH19211CD01 BLOC.CONT.AUS. (1R) X S0-S12 - 3RH19211CD01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH19211CD01 BLOC.CONT.AUS. (1R) X S0-S12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209367999

Codice prodotto

SIE3RH19211CD01

Cod. produttore

3RH19211CD01

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 NC, ritardato, morsetti a vite, per contattori 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RH19 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. Questo blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 puòessere montato senza attrezzi sui contattori 3RT1 e sui contattori ausiliari 3RH1 delle grandezze costruttive da S0 a S12. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contattiausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.