SIEMENS - SIE3RH21402BB40 CONT.AUS.4L DC 24V,S00,ML - 3RH21402BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Numero di contatti ausiliari NO - 4
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209828629
Codice prodotto
SIE3RH21402BB40
Cod. produttore
3RH21402BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
4
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


