SIEMENS - SIE3RH22621BB40 CONT.AUS.6NO,2R DC 24V,S00,VT - 3RH22621BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 6
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209848498
Codice prodotto
SIE3RH22621BB40
Cod. produttore
3RH22621BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
6
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no


