AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29112DA02 CONT.AUS.LAT.2R S00,ML - 3RH29112DA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29112DA02 CONT.AUS.LAT.2R S00,ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209790346

Codice prodotto

SIE3RH29112DA02

Cod. produttore

3RH29112DA02

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari, laterale, 2 NC, a sinistra: 41/42, 51/52, a destra: 21/22, 31/32, via di corrente: 1 NC, 1 NC, morsetti a molla, per contattori 3RT2.1 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuitodi comando. I blocchetti di contatti ausiliari montabili lateralmente 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.