SIEMENS - SIE3RH29112HA01 BLOC.AUS.1R S00 AND S0,ML - 3RH29112HA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209829510
Codice prodotto
SIE3RH29112HA01
Cod. produttore
3RH29112HA01
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


