SIEMENS - SIE3RH29112HA30 BLOC.AUS.3L 1L,S00-S0, - 3RH29112HA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209829572
Codice prodotto
SIE3RH29112HA30
Cod. produttore
3RH29112HA30
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Altri
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


