SIEMENS - SIE3RK12000CQ200AA3 MOD. AS-I 4E K45 IP67 M12 - 3RK12000CQ200AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 26.5...31.6 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209448780
Codice prodotto
SIE3RK12000CQ200AA3
Cod. produttore
3RK12000CQ200AA3
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
26.5...31.6 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di ingresso consentita:
24...24 V
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
6 mA
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tipo di tensione di uscita:
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
30 mm


