AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13040HS006AA0 ET 200PRO RSM MOD SEZ - 3RK13040HS006AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK13040HS006AA0 ET 200PRO RSM MOD SEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Interruttore di sicurezza

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...28.8 V

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209646742

Codice prodotto

SIE3RK13040HS006AA0

Cod. produttore

3RK13040HS006AA0

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Interruttore di sicurezza

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...28.8 V

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

25 A

Corrente nominale di impiego Ie:

25 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

25...25 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione Faston

Con trasformatore:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Grado di protezione (IP):

IP65

Sostiene protocollo ASI:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

230 mm

Profondità:

170 mm

ET 200pro RSM modulo interruttore per manutenzione fino a 25 A fino a 25 A funzione di sezionamento per circuito principale Han Q4/2 Avviatori motore SIMATIC ET 200pro per il normale comando operativo di motori trifase sul campo, con protezione da cortocircuito e sovraccarico e per applicazioni altamente automatizzate con integrazione completa in TIA, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli avviatore motore multifunzione sono completamente integrati nel sistema di periferia ET 200pro. La progettazione rapida e completa si esegue nel TIA Portal. Impiego senza quadro elettrico grazie al grado di protezione elevato IP65/67. Comunicazione omogenea via PROFIBUS e PROFINET. Grazie allampio campo di regolazione, con la conseguente minore varietà di tipi si riduce lonere della gestione a magazzino e della progettazione. Il semplice montaggio con bus di cablaggio e tecnica ad innesto consente una rapida sostituzione degli avviatori motore e aumenta la disponibilità degli impianti. Per la progettazione, la messa in servizio, lesercizio e la diagnostica è disponibile il software Motor Starter ES. PROFIenergy supporta una gestione attiva ed efficiente dellenergia. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC, CCC e UL/CSA) e sono IE3/IE4 ready. Fornibili come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di corrente motore, come variante Standard o High Feature (incl. funzione di avviamento graduale). Opzionalmente si può impiegare un modulo interruttore per manutenzione al fine di garantire un sezionamento sicuro di tutti gli avviatori motore a valle in caso di interventi di riparazione. Inoltre per applicazioni fail-safe sono disponibili un interruttore per manutenzione fail-safe e un modulo di disinserzione. Avviatori motore ET 200pro - compatti e intelligenti.