SIEMENS - SIE3RK13045KS404AA0 DIRECT START STANDARD SENZ FRENO 0,15-2A - 3RK13045KS404AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Classe di intervento - CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...28.8 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.9 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209646957
Codice prodotto
SIE3RK13045KS404AA0
Cod. produttore
3RK13045KS404AA0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...28.8 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.9 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2 A
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.15...2 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Grado di protezione (IP):
IP65
Sostiene protocollo ASI:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
230 mm
Profondità:
150 mm