SIEMENS - SIE3RK13050AS010AA0 M200D MOD COMUNICAZIONE PROFIBUS DP - 3RK13050AS010AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209840270
Codice prodotto
SIE3RK13050AS010AA0
Cod. produttore
3RK13050AS010AA0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Con trasformatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Larghezza:
174 mm
Altezza:
139 mm
Profondità:
32 mm