SIEMENS - SIE3RK13080BE000CP0 AVVIATORE REVERSIBILE ET200SP 4-12A - 3RK13080BE000CP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di intervento - Altri
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi - 4.78 kW
Corrente nominale di impiego Ie - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047621031545
Codice prodotto
SIE3RK13080BE000CP0
Cod. produttore
3RK13080BE000CP0
Produttore
SIE
Classe di intervento:
Altri
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
4.78 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
12 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4...12 A
Con trasformatore:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Numero di spie luminose:
6
Reset esterno possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo ASI:
no
Larghezza:
30 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
150 mm