SIEMENS - SIE3RK13956LS412AD0 M200D DP-PN DOL M 5,5 KW CL - 3RK13956LS412AD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Classe di intervento - Altri
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...28.8 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209824195
Codice prodotto
SIE3RK13956LS412AD0
Cod. produttore
3RK13956LS412AD0
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Classe di intervento:
Altri
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...28.8 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
3 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
5.5 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
12 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.5...12 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
50000 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
4
Adatto per arresto di emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Numero di spie luminose:
12
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
294 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
148 mm