AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14001BQ200AA3 MOD..AS-I 2E-2A K45 IP67 M12 - 3RK14001BQ200AA3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK14001BQ200AA3 MOD..AS-I 2E-2A K45 IP67 M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 25.1...31.6 V

  • Numero di ingressi digitali - 2

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209448773

Codice prodotto

SIE3RK14001BQ200AA3

Cod. produttore

3RK14001BQ200AA3

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

25.1...31.6 V

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di ingresso consentita:

24...24 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di uscita:

2 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

6 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

30 mm

modulo compatto AS-i K45 digitale 2DI/2DQ, IP67 2 x ingressi, max. 200 mA 2 x uscite, 2 A DC 24 V max. 3 A per tutte le uscite 4 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus dicampo intelligente.