AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK14050BQ200AA3 MOD. K45F- 2 E SICURI -2 A (CAVO GIALLO) - 3RK14050BQ200AA3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK14050BQ200AA3 MOD. K45F- 2 E SICURI -2 A (CAVO GIALLO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 5 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209673540

Codice prodotto

SIE3RK14050BQ200AA3

Cod. produttore

3RK14050BQ200AA3

Produttore

SIE

Numero di uscite digitali:

2

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

5 mA

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

34 mm

modulo compatto ASIsafe K45F digital safety, 2F-DI/2DQ, IP67 2 x ingressi per sensori meccanici 2 x uscite standard DC 24 V alimentazione di uscita da U_ASI 4 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.