AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19022HC10 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 10 M - 3RK19022HC10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK19022HC10 CAVO PN PREASS M12, MAS 4 POLI 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore - 0.339999999 mm²

  • Diametro esterno approssimativo - 6.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209854642

Codice prodotto

SIE3RK19022HC10

Cod. produttore

3RK19022HC10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore:

0.339999999 mm²

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

cavo di bus per PROFINET confezionato ad una estremità a 4 conduttori, schermato confezionato con 1 x M12 D-coded, lunghezza 10 m Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.