AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19023DA00 7-8 SOCKET FOR 24 VOLT ANGLED - 3RK19023DA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK19023DA00 7-8 SOCKET FOR 24 VOLT ANGLED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209855595

Codice prodotto

SIE3RK19023DA00

Cod. produttore

3RK19023DA00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

presa 24 V - 7/8 angolato a 5 poli max. 1,5 mm2 con morsetti a vite diametro del cavo 6...8,7 mm corrente di impiego max. 9 A IP67 nella condizione di inserito e avvitato Per il collegamento degli apparecchi SIRIUS sono disponibili cavi di bus, di energia, di comando nonché connettori e prese in molte varianti per soddisfare le vostre esigenze.