SIEMENS - SIE3RK22071BQ500AA3 MOD.ASI 1-2 I ANALOGICO PROF 7.A.9 - 3RK22071BQ500AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209666344
Codice prodotto
SIE3RK22071BQ500AA3
Cod. produttore
3RK22071BQ500AA3
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Segnale di ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
14 Bit
Uscita, corrente:
sì
Ingressi analogici configurabili:
sì
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
29 mm


