SIEMENS - SIE3RK24001FQ030AA3 MOD. AS-I 4E-3A - A-B, K60 IP67,M12-YI - 3RK24001FQ030AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20...30 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 3
Tipo di uscita digitale - Altri
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209500631
Codice prodotto
SIE3RK24001FQ030AA3
Cod. produttore
3RK24001FQ030AA3
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20...30 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
3
Tipo di uscita digitale:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente di uscita:
2 A
Corrente di ingresso a segnale 1:
6 mA
Tensione di uscita consentita:
22...24 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
sì
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
60 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
29 mm


