AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK24022ME002AA2 AS-I MODUL SC22.5 4DI-2RQ, A-B - 3RK24022ME002AA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK24022ME002AA2 AS-I MODUL SC22.5 4DI-2RQ, A-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 2

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209974524

Codice prodotto

SIE3RK24022ME002AA2

Cod. produttore

3RK24022ME002AA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

2

Uscite digitali configurabili:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

modulo AS-i SlimLine Compact SC22.5 digitale, slave A/B 4DI/2RQ, IP20 4 x ingressi per sensore a 3 fili alimentazione dei sensori commutabile 2 x uscite relè 1 A DC 24 V morsetti a vite larghezza costruttiva 22,5 mm AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.