SIEMENS - SIE3RK32211AA10 MSS EXP 2-4F-DI1-2F-RO,24V4DC VITE - 3RK32211AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209684409
Codice prodotto
SIE3RK32211AA10
Cod. produttore
3RK32211AA10
Produttore
SIE
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altri
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
124 mm