SIEMENS - SIE3RK35111BA10 MSS PROFIBUS-DP INTERF.12KBIT-S VITE - 3RK35111BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - no
Con morsetti estraibili - sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altri
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209684348
Codice prodotto
SIE3RK35111BA10
Cod. produttore
3RK35111BA10
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altri
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
124 mm