SIEMENS - SIE3RK72711AA300AA0 MOD DISAC MASTER AS-I S7-1200 - 3RK72711AA300AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 21...32 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Corrente di uscita massima in DC - 4 A
Ridondanza - no
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209894365
Codice prodotto
SIE3RK72711AA300AA0
Cod. produttore
3RK72711AA300AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
21...32 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di uscita massima in DC:
4 A
Ridondanza:
no
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Tensione di uscita DC:
20.5...31.6 V
Corrente di entrata massima in DC:
4.1 A
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di tensione di uscita:
DC
Larghezza:
30 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm