SIEMENS - SIE3RM10011AA14 AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A 110-230V VT - 3RM10011AA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...230 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209914803
Codice prodotto
SIE3RM10011AA14
Cod. produttore
3RM10011AA14
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...230 V
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.12 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.5 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.5...0.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.6 mm