SIEMENS - SIE3RM10012AA04 AVVIAT.MOT.DIRET 0,1-0,5A 24V ML - 3RM10012AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.12 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209914742
Codice prodotto
SIE3RM10012AA04
Cod. produttore
3RM10012AA04
Produttore
SIE
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.12 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.5 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.5...0.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.6 mm