AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM10023AA04 AVVIAT.MOT.DIR 0,4-2,0A 24V VT-ML - 3RM10023AA04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RM10023AA04 AVVIAT.MOT.DIR 0,4-2,0A 24V VT-ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209935822

Codice prodotto

SIE3RM10023AA04

Cod. produttore

3RM10023AA04

Produttore

SIE

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.551624063 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

2 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2...2 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.6 mm

avviatore diretto, 3RM1, 500 V, 0,09...0,75kW, 0,4...2A, DC 24 V, morsetti a vite /morsetti a molla (push-in) Avviatore diretto SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase. Ridotta larghezza costruttiva, multifunzionalità, con protezione elettronica da sovraccarico, lunga durata di vita e tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica, ridotta varietà di apparecchi grazie allampio campo di regolazione, semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio, rapida diagnostica tramite indicatori a LED, innovativo concetto di custodia ad es. con sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili. Fornibili come avviatore diretto o invertitore, a scelta con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza, con diversi campi di corrente motore, tipi di tensione di alimentazione e tecniche di collegamento. Numerosi accessori come ad es. connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione o coperture piombabili completano il sistema. Partenza in spazi ridotti - Avviatori motore SIRIUS 3RM1.