SIEMENS - SIE3RM10073AA04 AVVIAT.MOT.DIR 1,6-7,0A 24V VT-ML - 3RM10073AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209935839
Codice prodotto
SIE3RM10073AA04
Cod. produttore
3RM10073AA04
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
-99999...-99999 V
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
-99999...-99999 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
2.20649625 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
7 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
7...7 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
0
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.6 mm