SIEMENS - SIE3RM11022AA04 AVV.MOT.DIRET 0,4-2,0A 24V SAFETY ML - 3RM11022AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito - no
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209914513
Codice prodotto
SIE3RM11022AA04
Cod. produttore
3RM11022AA04
Produttore
SIE
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.75 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
0.37 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
0.55 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2...2 A
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
0
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di spie luminose:
4
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.6 mm


