AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM11072AA04 AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A 24V SAFETY ML - 3RM11072AA04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RM11072AA04 AVV.MOT.DIRET 1,6-7,0A 24V SAFETY ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - -99999...-99999 V

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - -99999...-99999 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209914520

Codice prodotto

SIE3RM11072AA04

Cod. produttore

3RM11072AA04

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

-99999...-99999 V

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

-99999...-99999 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

1.5 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

2.21 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

7 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

7...7 A

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

50 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Numero di spie luminose:

4

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.6 mm

avviatore diretto Failsafe, 3RM1, 500 V, 0,55...3kW, 1,6...7A, DC 24 V, morsetti a molla (push-in) Avviatore diretto failsafe SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase. Ridotta larghezza costruttiva, multifunzionalità, con protezione elettronica da sovraccarico, lunga durata di vita e tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica, ridotta varietà di apparecchi grazie allampio campo di regolazione, semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio, rapida diagnostica tramite indicatori a LED, innovativo concetto di custodia ad es. con sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili. Fornibili come avviatore diretto o invertitore, a scelta con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza, con diversi campi di corrente motore, tipi di tensione di alimentazione e tecniche di collegamento. Numerosi accessori come ad es. connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione o coperture piombabili completano il sistema. Partenza inspazi ridotti - Avviatori motore SIRIUS 3RM1.