AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RN20002AA30 SGANC BASE 1W 24VAC/DC ML. - 3RN20002AA30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RN20002AA30 SGANC BASE 1W 24VAC/DC ML.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Reset esterno possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621004396

Codice prodotto

SIE3RN20002AA30

Cod. produttore

3RN20002AA30

Produttore

SIE

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Reset esterno possibile:

no

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

100 mm

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

90 mm

relè protezione motore a termistore unità di controllo compatta, custodia 17,5 mm, morsetto a molla, 1 CO, Us = AC/DC 24 V, RESET automatico, adatto per interruttore termico bimetallico, alimentazione=tensione di uscita, 1 LED (TRIPPED) Relè di protezione motore a termistore SIRIUS 3RN2 per la protezione di motori dal surriscaldamento mediante misura diretta della temperatura. La misura diretta della temperatura dellavvolgimento del motore consente la protezione del motore anche in condizioni particolari, come in caso di avviamento pesante, funzionamento di frenatura, manovre frequenti o raffreddamento insufficiente, con conseguente risparmio di un sovradimensionamento precauzionale del motore. Grazie allimpiego di sensori PTC e interruttori bimetallici non è necessaria una parametrizzazione degli apparecchi. I LED consentono una diagnostica rapida degli errori. Gli apparecchi sono tropicalizzati, protetti contro i contatti accidentali e impiegabili in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e alle approvazioni internazionali. Fornibile come unità di controllo monostabile o bistabile, con e senza omologazione ATEX, con uno o due circuiti sensori nonché con RESET automatico, manuale e/o remoto. Gli apparecchi sono disponibili conmorsetti a vite oa molla (push-in). Sono disponibili esecuzioni in larghezza costruttiva di 17,5 mm o 22,5 mm, per fissaggio su guida DIN TH35 o a vite con adattatore (accessorio) nonché con contatti con doratura dura. Accessori uniformi per tutte le varianti di apparecchio, come ad es. morsetti rimovibili, piastrine di fissaggio e pin di codifica semplificano la scelta e la gestione di magazzino. I relè di protezione motore a termistori 3RN2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RN1. Relè SIRIUS- un programma per ogni evenienza.