SIEMENS - SIE3RP20051BW30 TEMP.MULTIF.2S 0,05-100H 24-240VUC - 3RP20051BW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Range temporali - 0.05...100 s
Funzione ritardo all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209569454
Codice prodotto
SIE3RP20051BW30
Cod. produttore
3RP20051BW30
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Range temporali:
0.05...100 s
Funzione ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione ritardo alla diseccitazione:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Funzione circuito stella-triangolo:
sì
Funzione generatore di impulsi:
sì
Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:
sì
Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):
sì
Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:
no
Controllo remoto possibile:
no
Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):
sì
Agganciabile a contattore:
no
Con uscita a semiconduttore:
no
Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...240 V
Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:
no
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Larghezza:
45 mm
Adatto solo per controllo remoto:
no
Profondità:
73 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
57 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:
sì
Completo di zoccolo:
no
Montaggio frontale:
no