SIEMENS - SIE3RQ30182AB00 MORS INT OUT 24VUC 1CO ML - 3RQ30182AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Con indicazione LED - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4047621000909
Codice prodotto
SIE3RQ30182AB00
Cod. produttore
3RQ30182AB00
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
72.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


