SIEMENS - SIE3RQ31181AB01 MORS INT ESTR 24VUC 1CO - 3RQ31181AB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 1
Con indicazione LED - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4047621000442
Codice prodotto
SIE3RQ31181AB01
Cod. produttore
3RQ31181AB01
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20