SIEMENS - SIE3RQ31182AM00 MORS INT ESTR 24VDC 1CO ML - 3RQ31182AM00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 1
Con indicazione LED - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4047621000435
Codice prodotto
SIE3RQ31182AM00
Cod. produttore
3RQ31182AM00
Produttore
SIE
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
93 mm
Profondità:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


