AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RR21411AA30 RELE CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A VT - 3RR21411AA30

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RR21411AA30 RELE CONTR.S00 ANALOG.1.6-16A VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no

  • Corrente misurabile - 1.6...16 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209787230

Codice prodotto

SIE3RR21411AA30

Cod. produttore

3RR21411AA30

Produttore

SIE

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

no

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

no

Corrente misurabile:

1.6...16 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

no

Trasformatore di corrente esterno:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Max. ritardo all'eccitazione:

60 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Larghezza:

45 mm

Altezza:

79 mm

Profondità:

80 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

relè di controllo, applicabile al contattore 3RT2, grandezza costruttiva S00 Basic, a impostazione analogica sorveglianza di corrente apparente 1,6 ... 16 A, 20 ... 400 Hz, bifase alimentazione AC/DC 24 V 1 contatto CO controllo di superamento in positivo e in negativo della corrente mancanza di fase, rottura conduttore con o senza memorizzazione errore ritardo allavvio 0-60 s soppressione picchi di interferenze 0-30 s isteresi di commutazione 6% tecnica di collegamento a vite Relè di controllo SIRIUS 3RR2 per il montaggio su contattori SIRIUS 3RT2 o per il montaggio separato per il monitoraggio di corrente multi-fase dellintero impianto o del processo comandato. Laffidabile controllo di rottura conduttore, mancanza di fase, sequenza delle fasi, correntedi guasto, bloccaggio del motore etc. assicura unelevata disponibilità dellimpianto. Visualizzazioni di valori reali, segnalazioni di stato e chiare segnalazioni di errori consentono una diagnostica rapida e affidabile. È pure possibile il collegamento acontrollore tramite IO-Link. Si risparmiano inoltre costi, poiché solo un apparecchio è necessario per il monitoraggio di un motore lungo lintera curva della coppia e inoltre non serve alcun trasformatore di corrente separato. Nessun onere di cablaggio addizionale nel circuito principale grazie al montaggio diretto sui contattori 3RT2. È inoltre possibile utilizzare gli alimentatori da rete wide-range per limpiego in tutto il mondo. Sono disponibili varianti a 2 fasi con impostazione analogica e digitale, varianti a 3 fasi (con e senza IO-Link), rispettivamente in tre grandezze costruttive con diversi campi di corrente di misura, con due tensioni di alimentazione diverse e due tipi di connessioni. Per il montaggio separato dei relè di controllo 3RR2 sonodisponibili dei supporti adeguati. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.