SIEMENS - SIE3RR22411FA30 RELE CONTR.S00 DIGIT.1.6-16A,VT - 3RR22411FA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no
Corrente misurabile - 1.6...16 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209787278
Codice prodotto
SIE3RR22411FA30
Cod. produttore
3RR22411FA30
Produttore
SIE
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
no
Corrente misurabile:
1.6...16 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Max. ritardo all'eccitazione:
99 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
80 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V