SIEMENS - SIE3RR24411AA40 RELE CONTR.S00 1.6-16A IO-LINK VT - 3RR24411AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no
Corrente misurabile - 1.6...16 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209911710
Codice prodotto
SIE3RR24411AA40
Cod. produttore
3RR24411AA40
Produttore
SIE
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
no
Corrente misurabile:
1.6...16 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
sì
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
999.9 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
999.9 s
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
80 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


