SIEMENS - SIE3RT10541AP30 CONT.S6 55KW 220-240VUC SENZA CONT. AUS. - 3RT10541AP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 220...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209632516
Codice prodotto
SIE3RT10541AP30
Cod. produttore
3RT10541AP30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...240 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
160 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
55 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Potenza di esercizio nominale NEMA:
73.55 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
115 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
97 A


