AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10541NP36 CONT.S6 55KW ELETT.200-277UC - 3RT10541NP36

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT10541NP36 CONT.S6 55KW ELETT.200-277UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...277 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209507036

Codice prodotto

SIE3RT10541NP36

Cod. produttore

3RT10541NP36

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

200...277 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

160 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

55 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Potenza di esercizio nominale NEMA:

73.55 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...277 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

97 A

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V ingresso PLC DC 24 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: elettronico circuito princ.: morsetto serracavo circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per ilcircuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.