SIEMENS - SIE3RT10552AF36 CONT.S6 75KW 110-127VUC CAGE CLAMP - 3RT10552AF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...127 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 185 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209582101
Codice prodotto
SIE3RT10552AF36
Cod. produttore
3RT10552AF36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
75 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...127 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
185 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
75 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
91.94 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...127 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
150 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
132 A


