AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT12656AM36 CONT.S.V.S10 132KW CONV.200-220UC - 3RT12656AM36

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT12656AM36 CONT.S.V.S10 132KW CONV.200-220UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 200...220 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 330 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209508927

Codice prodotto

SIE3RT12656AM36

Cod. produttore

3RT12656AM36

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

200...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

200...220 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

330 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

147.1 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

200...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

265 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

230 A

contattore sottovuoto, AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50...60 Hz) / comando in DC AC/DC 200-220 V contatti ausiliari 2 NO + 2 NC a 3 poli, grandezza costruttiva S10 attacchi a sbarra azionamento: convenzionale Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 per il comando di motori. I contattori sottovuoto 3RT12 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente armonizzati tra loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. I contattori sottovuoto si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Essi sono pertanto particolarmente adatti per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e sono IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi hanno un ampio campo di tensione DC e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Perquesti contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.