AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19262EJ31 BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 24VAC-DC - 3RT19262EJ31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19262EJ31 BLOC.ELET.RIT.ECC. 5-100S 24VAC-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Ritardo all'eccitazione

  • Tempo regolabile - 5...100 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209308336

Codice prodotto

SIE3RT19262EJ31

Cod. produttore

3RT19262EJ31

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Ritardo all'eccitazione

Tempo regolabile:

5...100 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale ritardato elettronicamente intervallo di tempo 5 ... 100 s, AC / DC 24 V, 1 NO + 1 NC ritardati alleccitazione, per 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, ritardato alleccitazione, per commutazione ritardata per il montaggio su contattori 3RT1. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi ditemporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.