AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19262GJ51 BLOC.ELET.S-T. 1,5-30S 24VAC-DC X S - 3RT19262GJ51

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19262GJ51 BLOC.ELET.S-T. 1,5-30S 24VAC-DC X S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Altri

  • Tempo regolabile - 1.5...30 s

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Principio di funzionamento - Elettronico

  • Numero di contatti NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209315907

Codice prodotto

SIE3RT19262GJ51

Cod. produttore

3RT19262GJ51

Produttore

SIE

Funzione di commutazione:

Altri

Tempo regolabile:

1.5...30 s

Numero di contatti di scambio:

0

Principio di funzionamento:

Elettronico

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

blocchetto di contatti ausiliari ritardato elettronicamente, innestabile a scatto sul lato frontale, intervallo di tempo 1,5 ... 30 s, AC / DC 24 V, 2 NO, funzione stella-triangolo, grandezza costruttiva S6...S12 contatto ausiliario SIRIUS 3RT19, Funzione stella-triangolo, per lavviamento mirato di motori con collegamento stella-triangolo. Campo dimpiego per contattori 3RT105, 3RT1.6 e 3RT1.7. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. Fornibili per contattori da S6 a S12, con diverse tensioni e campi di temporizzazione. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.