SIEMENS - SIE3RT19655AM31 BOBINA X 3RT106.-146. CONV.200-220UC - 3RT19655AM31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209505889
Codice prodotto
SIE3RT19655AM31
Cod. produttore
3RT19655AM31
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V


