AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT19655NP31 BOB. X 3RT106. ELETT.200-277UC - 3RT19655NP31

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT19655NP31 BOB. X 3RT106. ELETT.200-277UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 277...277 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 277...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 277...277 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209505971

Codice prodotto

SIE3RT19655NP31

Cod. produttore

3RT19655NP31

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

277...277 V

Tensione nominale di comando Us DC:

277...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

277...277 V

azionamento interruttore per contattori 3RT106, 3RT146 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 200 ... 277 V, azionamento: elettronico con ingresso PLC DC 24 V morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.