SIEMENS - SIE3RT19665AF31 BOBINA X 3RT126. CONV.110-127UC - 3RT19665AF31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 127...127 V
Tensione nominale di comando Us DC - 127...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 127...127 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209506138
Codice prodotto
SIE3RT19665AF31
Cod. produttore
3RT19665AF31
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
127...127 V
Tensione nominale di comando Us DC:
127...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
127...127 V


