SIEMENS - SIE3RT20151AB01 CONT.3KW,1L,AC 24V,S00 VT - 3RT20151AB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209783836
Codice prodotto
SIE3RT20151AB01
Cod. produttore
3RT20151AB01
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.21 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6.5 A



