SIEMENS - SIE3RT20161HB41 CONT.INT.4KW,1L,DC 24V,S00 VT - 3RT20161HB41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kWTensione nominale di comando Us DC:
24...24 VCaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209784963
Codice prodotto
SIE3RT20161HB41
Cod. produttore
3RT20161HB41
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.68 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A


