AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20162BB42 CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML - 3RT20162BB42

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT20162BB42 CONT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW
Vedi le opzioni disponibili22 kW
Vedi le opzioni disponibili30 kW
Vedi le opzioni disponibili37 kW
Vedi le opzioni disponibili45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili50 A
Vedi le opzioni disponibili60 A
Vedi le opzioni disponibili70 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili90 A
Vedi le opzioni disponibili130 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A
Vedi le opzioni disponibili41 A
Vedi le opzioni disponibili51 A
Vedi le opzioni disponibili65 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili95 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209785373

Codice prodotto

SIE3RT20162BB42

Cod. produttore

3RT20162BB42

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.68 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

8.5 A

contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, contatti ausiliari: 1 NC, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00 Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori. I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Tutti gli accessori come ad es. i blocchettidi contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente lonere di cablaggio. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.