SIEMENS - SIE3RT20252XF400LA2 CONT.FER.7.5KW,1L,1R,UC 110V,VAR,3P - 3RT20252XF400LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209860094
Codice prodotto
SIE3RT20252XF400LA2
Cod. produttore
3RT20252XF400LA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.35 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A


